- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 110v 250wのおすすめ人気ランキング
110v 250wのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新122件の「110v 250w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発熱電球」、「ハロゲンled 150w」、「遠赤外線電球」などの商品も取り扱っております。
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)
100
質量(g)
110
全長(mm)
145
定格寿命(時間)
4000
仕上
硬質ガラス
径(Φmm)
80
口金
E26
電球の種類
ハロゲン
仕様
Jタイプ、150W
対応機種
DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
ガラス
品名
ハロゲンランプ両口金形150W
電源
AC100V/110V
口金
R7s
本体質量(g)
10
定格消費電力(W)
150
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×118×10
色温度(K)
2900
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)
100
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
6
口金
R7s
外径(Φmm)
(ガラス球)9
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
100V 400W 通常の交換用ランプです
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷